Caja Separadora - 9 x 6 58 x 5", Roja, 23 x 17 x 13 cm

Personalice el espacio de almacenamiento con estas cajas separadoras.
  • Use en cuartos de inventario, líneas de ensamble y talleres de reparación.
  • Polipropileno de alta densidad resistente a solventes y químicos.
  • Estibables. Paneles planos para etiquetar el contenido.
  • Separadores y tapas opcionales se venden por separado.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
DIMENSIONES EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAJAS/
CARTÓN
LBS./
CARTÓN
PRECIO POR CAJA (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
20 60+
S-16975R 10 3/41/85" 95/85" 20 23 $212.30 $193.60 cajas AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,925.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Las dimensiones superiores exteriores aparecen en la gráfica.
    • Exteriores Inferiores: 9 3/4 x 7 1/8"
  • Interiores (Reales): 9 1/4 x 6 5/8 x 4 1/2"
  • Alto con Tapa: 5 7/16"
  • Divisores Opcionales:
    • Alto: 4 1/4"
    • Tamaño de Celda Más Pequeña: Cuadrada de 1 1/4"
  • Áreas para Etiqueta Adhesiva:                                            
    • Cada Lado: (1) 5 3/8 x 4 1/2" (Ancho x Alto)                 
GROSOR:
  • Pared: 1/8"
TEMPERATURA:
  • 0° - 93 °C (32° - 200 °F)
CAPACIDAD:
  • Peso/Estibación: 40 lbs
  • Cant. Máx. de Celdas (Usando todas las Ranuras para Divisores): 48
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO27 x 21 x 13 cm10 3/4 x 8 1/8 x 5"
DIMENSIONES INTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO23 x 17 x 13 cm9 x 6 5/8 x 5"
PESO/CAJA10 kg23 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-16975LD Separador Largo - 9 x 5"
  • S-16975TAPA Tapa para Caja Separadora - 9 x 6 5/8", 23 x 17 cm
  • S-16975SD Separador Corto - 6 3/8 x 5"
  • S-3846 Uline Etiquetas Adhesivas Láser - Blancas, 4 x 5"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:51:09 PM; USWEB29