Caja Separadora - 15 x 9 x 6", Gris, 38 x 23 x 15 cm

Personalice el espacio de almacenamiento con estas cajas separadoras.
  • Use en cuartos de inventario, líneas de ensamble y talleres de reparación.
  • Polipropileno de alta densidad resistente a solventes y químicos.
  • Estibables. Paneles planos para etiquetar el contenido.
  • Separadores y tapas opcionales se venden por separado.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
DIMENSIONES EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAJAS/
CARTÓN
LBS./
CARTÓN
PRECIO POR CAJA (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
8 24+
S-16976GR 16 1/210 7/86" 1596" 8 15 $363.00 $334.40 cajas AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,368.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Las dimensiones superiores exteriores aparecen en la gráfica.
    • Exteriores Inferiores: 15 1/2 x 9 7/8"
  • Interiores (Reales): 14 7/8 x 9 1/8 x 5 1/2"
  • Alto con Tapa: 6 7/16"
  • Divisores Opcionales:
    • Alto: 5 1/4"
    • Tamaño de Celda Más Pequeña: Cuadrada de 1 1/4"
  • Áreas para Etiqueta Adhesiva:                                             
    • Cada Lado Largo:  (2) 4 1/8 x 5 3/8" (Ancho x Alto)             
    • Cada Lado Corto: (1) 5 3/8 x 5 3/8" (Ancho x Alto)              
GROSOR:
  • Pared: 1/8"
TEMPERATURA:
  • 0° - 93 °C (32° - 200 °F)
CAPACIDAD:
  • Peso/Estibación: 50 lbs
  • Cant. Máx. de Celdas (Usando todas las Ranuras para Divisores): 96
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO42 x 28 x 15 cm16 1/2 x 10 7/8 x 6"
DIMENSIONES INTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO38 x 23 x 15 cm15 x 9 x 6"
PESO/CAJA7 kg15 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-16976LD Separador Largo - 15 x 6"
  • S-16976TAPA Tapa para Caja Separadora - 15 x 9", 38 x 23 cm
  • S-16976SD Separador Corto - 9 x 6"
  • S-3846 Uline Etiquetas Adhesivas Láser - Blancas, 4 x 5"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:52:22 PM; USWEB29