Caja Separadora - 20 x 15 x 8", Gris, 51 x 38 x 20 cm

Personalice el espacio de almacenamiento con estas cajas separadoras.
  • Use en cuartos de inventario, líneas de ensamble y talleres de reparación.
  • Polipropileno de alta densidad resistente a solventes y químicos.
  • Estibables. Paneles planos para etiquetar el contenido.
  • Separadores y tapas opcionales se venden por separado.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
DIMENSIONES EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAJAS/
CARTÓN
LBS./
CARTÓN
PRECIO POR CAJA (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
3 9+
S-16978GR 22 1/217 1/28" 20158" 3 14 $676.50 $621.50 cajas AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,354.22.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Las dimensiones superiores exteriores aparecen en la gráfica.
    • Exteriores Inferiores: 21 x 16"
  • Interiores (Reales): 20 1/2 x 15 1/2 x 7 1/2"
  • Alto con Tapa: 8 7/16"
  • Divisores Opcionales:
    • Alto: 7 1/4"
    • Tamaño de Celda Más Pequeña: Cuadrada de 1 1/4"
  • Áreas para Etiqueta Adhesiva:                                           
    • Cada Lado Largo: (2) 4 1/8 x 4 3/4" (Ancho x Alto)          
    • Cada Lado Corto: (1) 5 3/8 x 4 3/4" (Ancho x Alto)           
GROSOR:
  • Pared: 1/8"
TEMPERATURA:
  • 0° - 93 °C (32° - 200° F)
CAPACIDAD:
  • Peso: 75 lbs
  • Estibación: 60 lbs
  • Cant. Máx. de Celdas (Usando todas las Ranuras para Divisores): 192
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO57 x 44 x 20 cm22 1/2 x 17 1/2 x 8"
DIMENSIONES INTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO51 x 38 x 20 cm20 x 15 x 8"
PESO/CAJA6 kg14 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-10437 Uline Etiquetas Adhesivas Láser - Blancas, 4 x 4"
  • S-16978LD Separador Largo - 20 x 8"
  • S-16978TAPA Tapa para Caja Separadora - 20 x 15", 51 x 38 cm
  • S-16978SD Separador Corto - 15 x 8"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:51:50 PM; USWEB29