Caja Separadora - 20 x 15 x 12", Azul, 51 x 38 x 30 cm

Personalice el espacio de almacenamiento con estas cajas separadoras.
  • Use en cuartos de inventario, líneas de ensamble y talleres de reparación.
  • Polipropileno de alta densidad resistente a solventes y químicos.
  • Estibables. Paneles planos para etiquetar el contenido.
  • Separadores y tapas opcionales se venden por separado.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
DIMENSIONES EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAJAS/
CARTÓN
LBS./
CARTÓN
PRECIO POR CAJA (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
3 9+
S-16979BLU 22 1/217 1/212" 201512" 3 16 $893.20 $827.20 cajas AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,108.38.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Las dimensiones superiores exteriores aparecen en la gráfica.
    • Exteriores Inferiores: 21 x 16"
  • Interiores (Reales): 20 1/2 x 15 1/2 x 11 1/2"
  • Alto con Tapa: 12 7/16"
  • Divisores Opcionales:
    • Alto: 11 1/4"
    • Tamaño de Celda Más Pequeña: Cuadrada de 1 1/4"
  • Áreas para Etiqueta Adhesiva:                                            
    • Cada Lado Largo:  (2) 4 1/8 x 4 3/4" (Ancho x Alto)            
    • Cada Lado Corto: (1) 5 3/8 x 4 3/4" (Ancho x Alto)            
GROSOR:
  • Pared: 1/8"
TEMPERATURA:
  • 0° - 93 °C (32° - 200° F)
CAPACIDAD:
  • Peso: 75 lbs
  • Estibación: 60 lbs
  • Cant. Máx. de Celdas (Usando todas las Ranuras para Divisores): 192
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO57 x 44 x 30 cm22 1/2 x 17 1/2 x 12"
DIMENSIONES INTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO51 x 38 x 30 cm20 x 15 x 12"
PESO/CAJA7 kg16 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-10437 Uline Etiquetas Adhesivas Láser - Blancas, 4 x 4"
  • S-16978TAPA Tapa para Caja Separadora - 20 x 15", 51 x 38 cm
  • S-16979LD Separador Largo - 20 x 12"
  • S-16979SD Separador Corto - 15 x 12"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:51:37 PM; USWEB29