Tambo de Fibra - 75 Galones

CLASIFICACIÓN ONU

Transporte y almacene de manera segura productos secos o sólidos.
  • Anillos de acero refuerzan la parte superior y la base.
  • La banda de acero con seguro acepta un sello para evidencia de alteraciones.
  • Tapa de metal.
  • Materiales cumplen con FDA.
  • Bolsa incluida.
MODELO
NO.
CAPACIDAD CAPACIDAD
(LBS.)
CLASIFICACIÓN
ONU
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO  (MÍN. 2) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 10 20+
S-17006 75 Galones 400 1G/X120/S 19 $2,376 $2,222 $2,024  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,512.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Circunferencia: 73.79"
  • Diámetro:
    • Abertura (Interior): 22 1/2"
    • Interiores: 22 7/8"
    • Exteriores:: 23 1/2"
  • Alto:
    • Interior: 42 1/4"
    • Exterior: 43 1/4"
MATERIAL:
  • Base del Tambo: Cartón fibra
  • Forro: LDPE de 4 (Polietileno de Baja Densidad)
COMPATIBILIDAD:
  • Bolsas Industriales para Basura de 38 x 58" (55-60 gal, 2 mil):
CARACTERÍSTICAS:
  • Se puede usar para exportar.
  • La clasificación ONU estampada en el tambo puede ser mayor a la indicada en la tabla.
CAPACIDAD:
  • Capacidad Estibable: 850 lbs., distribuida uniformemente
  • PSI: 900 lbs.
USO:
  • No es impermeable.
  • No necesita abridor de tambo.
    • Se abren jalando de la palanca.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD284 L75 gal.
CAPACIDAD181 kg400 lbs.
PESO9 kg19 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
07/18/2026 12:58:41 PM; USWEB28