Botellas Redondas Boston Apachurrables - 4 oz, 118 ml

Despache cantidades precisas de adhesivos, tintes y pinturas.
  • Botellas de polietileno de baja densidad suaves y translúcidas con tapa Yorker.
  • Aptas para aplicaciones con gotero.
  • Cumplen con FDA.
  • Incluyen tapas.
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
TAMAÑO DIÁM. DE
PUNTA
TAMAÑO
DE TAPA
CANT./
CAJA
PRECIO POR BOTELLA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 CAJA 3+ CAJAS
S-17041 4 oz. .03" 24/410 50 $26.62 $24.86  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,543.96.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Alto con Tapa: 5 3/4"
  • Tapa (Diámetro): 1.08"
TEMPERATURA:
  • Máxima: 38 °C (100 °F)
COMPATIBILIDAD: 
  • Bandas Termoencogibles:
CARACTERÍSTICAS:
  • La abertura del vertedor puede agrandarse cortándolo con tijeras.
USO:
  • No son antigoteo.
  • Aunque están hechas con resinas aprobadas por la FDA, se recomienda limpiar la botella antes del primer uso.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumplen con la Fundación Nacional de Salubridad-EUA (NSF)
  • Libre de BPA
EMPAQUE:
  • Las tapas van enroscadas en las botellas.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO118 ml4 oz.
DIÁMETRO DE LA ABERTURA DEL VERTEDOR0.8 mm.03"
PARTES:
  • S-18809 Punta y Tapa Yorker para Botella Redonda Boston Apachurrable - 24/410
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 02:35:24 PM; USWEB12