Etiquetas para Impresora Portátil - 3 x 1", 8 x 3 cm

NÚCLEO DE 3/4"

Imprima etiquetas al instante en almacenes, departamentos de envíos y oficinas.
  • Aplique etiquetas de transferencia térmica directa en corrugado, metal o plástico.
  • Perforadas entre cada etiqueta.
  • Solo para uso con Impresoras Portátiles Zebra.

    Núcleo de Etiqueta para Impresora Zebra
MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x ALTO
ETIQUETAS/
ROLLO
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
24 48 96+
S-17071 3 x 1" 565 24 $264 $242 $220  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,349.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Espacio Entre Etiquetas: 1/8"
MATERIAL:
  • Papel
  • Adhesivo: Emulsión acrílica permanente
VIDA ÚTIL:
  • 1 año
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 1 ° - 49 °C (25° - 200° F)
  • Rendimiento: -31° a 60° C (-25° - 140° F)
APARIENCIA:
  • Los rollos tienen marcas de hora en negro.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO X ALTO8 x 3 cm3 x 1"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:13:10 AM; USWEB29