Cinta Adhesiva Industrial de Seguridad para Encintadora - "Tamper Evident", 2" x 1,000 yardas, 48 mm x 914 M

Imposible de realinear una vez que la caja ha sido abierta.
  • Identifique fácilmente el hurto de un vistazo. Identifique fácilmente productos alterados.
  • 26 lbs. de resistencia a la tensión.
  • Solo para uso con máquinas. No compatible con despachadores de mano.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
6 12 24 48+
S-17148 2" x 1,000 yardas 1.9 6 $1,254 $1,188 $1,100 $1,056  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,727.84.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Distancia Entre Cuadros de Texto: 2 5/8"
  • Distancia Entre Textos: 3 3/16"
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 10 1/8"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Goma sintética (Hot Melt)
  • Reverso: Polipropileno
VIDA ÚTIL:
  • 1 año a temperatura ambiente.
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -40° a 177° C (-40° a 350° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Se adhiere bien al plástico.
APARIENCIA:
  • Fondo Blanco: No opaco
USO:
  • No deja un mensaje cuando se quita la cinta.
ESPECIFICACIONES:
  • No cumple con las normas de TSA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 914 M2" x 1,000 yardas.
GROSOR48 Micras1.9 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:16:46 PM; USWEB12