Uline Cinta Adhesiva Industrial de Transferencia - 12" x 60 yardas

Pegue letreros, etiquetas y señalamientos en racks y tarimas de almacén.
Funciona solo con 3M ATG-700
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 1/2 CAJA 1+ CAJAS
S-17183 Industrial 1/2" x 60 yardas 2.0 72 $213.40 $201.30 $190.30 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,970.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Diámetro del Rollo: 4"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Acrílico
VIDA ÚTIL:
  •  24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 121 °C (250 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 82 °C (180 °F)
ESPECIFICACIONES:
  • No son libres de ácido. 
  • Resistencia a rayos UV: Excelente
APARIENCIA:
  • Uline solo está impreso en la guía transparente del rollo.
  • La cinta adhesiva es transparente, el respaldo es Kraft.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO13 mm x 55 M1/2" x 60 yardas
GROSOR51 Micras2.0 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:33:55 PM; USWEB12