3M 4718 Cinta de Espuma Vinílica - 14" x 36 yardas

Impide la penetración de luz, polvo y humedad. Amortigua vibraciones y reduce sonidos.
  • Impermeabilice ventanas; proteja electrodomésticos y computadoras.
  • Más suave y flexible que la cinta de alta densidad.
  • Resistente a la intemperie y rayos UV.
  • Soporta temperaturas hasta de 66°C (150°F).
  • Espuma vinílica negra de mediana densidad con adhesivo acrílico y respaldo de papel.
DENSIDAD MEDIA - 95 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-17373 1/4" x 36 yardas 1/8" 36 $1,320 $1,298 $1,276  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,531.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 14 3/4"
MATERIAL:
  • Espuma vinílica de celda cerrada
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Funcionamiento: -18° C (0° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Adhesivo en un solo lado. 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO6 mm x 33 M1/4" x 36 yardas
GROSOR3 mm1/8"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:30:04 PM; USWEB12