3M 3772 Cinta con Mensaje Impreso - 2" x 110 yardas

Funciona como cinta para sellado de cajas y como etiqueta de advertencia.
  • Mensaje "FRAGILE HANDLE WITH CARE".
  • Funciona mejor en cajas de corrugado sencillo y doble.
  • Adaptable – se ajusta a los bordes.
  • Resiste temperaturas de 7°C a 49°C (45°F a 120°F).
  • Respaldo de polipropileno blanco con adhesivo hot melt.

    3M 3772 Cinta con Mensaje Impreso
26 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
18 36 72 180+
S-17400 2" x 110 yardas 1.9 36 20 $535.70 $490.60 $458.70 $415.80  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $11,185.46.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 101 M2" x 110 yardas
GROSOR48 Micras1.9 mil
PESO/CAJA9 kg20 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:08:43 PM; USWEB12