3M 3771 Cinta con Mensaje Impreso - 2" x 110 yardas

Reduzca los robos y hurtos.
  • Mensaje "IF SEAL IS BROKEN CHECK CONTENTS BEFORE ACCEPTING".
  • Funciona mejor en cajas de corrugado sencillo y doble.
  • Adaptable – se ajusta a los bordes.
  • Resiste temperaturas de 7°C a 49°C (45°F a 120°F).
  • Respaldo de polipropileno blanco con adhesivo hot melt.

    3M 3771 Cinta con Mensaje Impreso
22 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
18 36 72 180+
S-17414 2" x 110 yardas 1.9 36 18 $429.00 $392.70 $366.30 $335.50  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,957.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: Temperatura ambiente
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 101 M2" x 110 yardas
GROSOR48 Micras1.9 mil
PESO/CAJA8 kg18 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:07:35 PM; USWEB12