Contenedores Transparentes de Uso Industrial - 17.7 x 10.1 x 6", 50 x 30 x 19 cm

Diseño transparente le permite identificar fácilmente el contenido.
  • 460 lbs. de fabulosa resistencia para estibado industrial.
  • Cubique camiones.
  • Fabricación en plástico resistente.
  • Tapa plegable con bisagra para estibar y embonar fácilmente.
MODELO
NO.
DIMS. SUPERIORES EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMS. SUPERIORES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PIES
CÚB.
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MÍN. 3) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
3 12 24+
S-17418 19.711.87.3" 17.710.16" 0.7 3 $770 $748 $704  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,679.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Inferiores:
    • Exteriores: 16.9 x 9.3"
    • Interiores: 16.2 x 8.6"
  • Área Texturada de la Etiqueta (Ambos Extremos): 5 x 4" (Ancho por Alto)
CAPACIDAD:
  • 70 lbs
ESTILO:
  • Fondo con textura y tapas incluidas.
  • Asa empotrada con orificios para cinchos de seguridad.
MATERIAL:
  • Polipropileno liviano
TEMPERATURA:
  • -18° - 66°C (0° - 150°F)
CATACTERÍSTICAS:
  • Bisagra de Metal
    • Excepción: S-23361- 26 x 19 x 14" tiene una bisagra de plástico.
  • Se puede enviar por Paquetería siempre y cuando la tapa esté asegurada con cinchos, sello de cable, etc.
    • Diámetro del Orificio: 3/8"
    • Se pueden usar con Candados Flexibles H-6720.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
EXTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO50 x 30 x 19 cm19.7 x 11.8 x 7.3"
DIMENSIONES INTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO45 x 26 x 15 cm17.7 x 10.1 x 6"
CAPACIDAD (LITROS)20 L0.7 pies cúb.
PESO1.4 kg3 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1186BLU Sellos Fáciles de Cerrar - 2", Azules
  • H-1186R Sellos Fáciles de Cerrar - 2", Rojos
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:36:25 PM; USWEB29