3M 335 Cinta de Poliéster para Protección - 1" x 144 yardas

ALTA VISIBILIDAD

Protege placas de identificación, paneles de instrumentos y acero inoxidable durante el proceso de fabricación.
  • Adhesivo de baja adherencia y fácil liberación.
  • Protege de vapores y salpicaduras durante el proceso de platinado de tableros de circuito.
  • Soporta temperaturas de -51°C a 66°C (-60°F a 150°F).
  • Respaldo de película de poliéster rosa con adhesivo de goma.
25 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-17482 1" x 144 yardas 1.5 9 7 $1,892 $1,848 $1,804  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,194.72.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
TEMPERATURA:
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Hasta 30 minutos): Hasta 250 °F
    • Largo Plazo: Hasta 150 °F
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 132 M1" x 144 yardas
GROSOR38 Micras1.5 mil
PESO/CAJA3 kg7 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:24:38 PM; USWEB12