Ball® Frascos de Vidrio para Envasar - 16 oz, 473 ml

Conserve sus frutas, vegetales y salsas en estos frascos de vidrio.
  • Los clásicos. Para tiendas artesanales y conservas caseras.
  • La tapa hermética de estaño mantiene los alimentos frescos.
  • Soportan temperaturas hasta de 121°C (250°F).
  • Cumplen con FDA.

    Incluye Tapas y Bandas
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
TAMAÑO CAPACIDAD ABERTURA
(DIÁM. INTERIOR)
CANT./
CAJA
PRECIO POR FRASCO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 CAJA 3+ CAJAS
S-17491 Pinta 16 oz. 2 3/8" 12 $51.70 $48.40  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $719.62.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Alto:
    • Con Tapa: 5 1/8"
    • Sin Tapa: 5"
  • Diámetro de Abertura: 2 3/4"
TEMPERATURA:
  • Soporta cambios bruscos de temperatura de 32 °C (90 °F).
COMPATIBILIDAD: 
  • Bandas Termoencogibles:
CARACTERÍSTICAS:
  • No aptos para congelador.
  • Marcas graduadas (tazas, oz, mL)
EMPAQUE:
  • Las tapas van enroscadas en los frascos.
USO:
  • Aunque están hechos con materiales aprobados por la FDA, se recomienda limpiar antes del primer uso.
ESPECIFICACIONES:
  • Libre de BPA
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO473 mlPinta
CAPACIDAD473 ml16 oz.
ABERTURA (DIÁMETRO INTERIOR)60 mm2 3/8"
ACCESORIOS:
  • S-18943 13 3/8 x 10 x 5 3/8" Cajas para Frascos de Envasar - 34 x 25 x 14 cm
PARTES:
  • S-17493 Tapas para Frascos de Envasar - Boca Regular
  • S-17494 Tapas con Roscas para Frascos de Envasar - Boca Regular
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/11/2026 04:21:24 PM; USWEB27