3M 4919F VHB Cinta de Espuma Doble Cara - 1" x 72 yardas

GROSOR 25 MIL

Cinta del Siglo 21. Reemplaza remaches, tuercas, tornillos, soldaduras y adhesivos líquidos.
  • Fuerza increíble VHB garantiza una adherencia segura.
  • Espuma suave adaptable se amolda a superficies irregulares.
  • Buena adhesión a metales pintados, plástico y vidrio. Fije letreros de metal a postes.
  • Rango de temperatura es -40°C a 93°C (-40°F a 200°F).
  • Modera el ruido, impactos y vibraciones.
  • Resistente a humedad, UV, solventes y plastificantes, no afloja o deteriora el adhesivo. Para interiores y exteriores.
  • Espuma acrílica negra con adhesivo acrílico; respaldo de polietileno rojo.
CLASIFICACIÓN UL 746C
MODELO
NO.
TAMAÑO RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-17503 1" x 72 yardas 90 lbs. 25 9 $8,800 $8,426 $8,140 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $10,208.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 149 °C (300 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 93°C (200 °F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 66 M1" x 72 yardas
RESISTENCIA A LA TENSIÓN62 N/cm cuadrados90 lbs.
GROSOR635 MicraGrosor 25 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:48:12 PM; USWEB12