3M F9465PC Rollos Manuales de Cinta Adhesiva de Transferencia - 34" x 60 yardas

Coloque calcomanías y molduras de autos.
  • Rollos de aplicación manual – no requieren despachador.
  • Pega vinil flexible y plásticos de difícil adherencia.
  • Resistente a solventes, rayos UV y plastificantes.
  • Soporta temperaturas de hasta 93°C (200°F).
  • Respaldo de papel kraft recubierto de poli de 58 lbs.

    3M F9465PC
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
TAMAÑO
DEL NÚCLEO
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 2 ROLLOS) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 4 8+
S-17634 3/4" x 60 yardas 5.0 3" 48 $2,266 $2,112 $1,958  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,257.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Diámetro del Rollo: 6"
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha del envío
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 93° C (200 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 71 °C (160 °F)
ESPECIFICACIONES:
  • Resistencia a rayos UV: Excelente
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO19 mm x 55 M3/4" x 60 yardas
GROSOR127 Micras5.0 mil
TAMAÑO DEL NÚCLEO8 cm3"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:21:01 PM; USWEB12