Cinta Aislante - 2" x 20 yardas, Negra, 48 mm x 18 M

Cinta para unir y aislar cables.
  • Adhesivo de goma con dorso de cloruro de polivinilo suave. Núcleo de 1 1/4".
  • Se estira hasta un 200%.
  • Aplique en temperaturas de hasta 0°C (32°F).
LISTADO POR UL
MODELO
NO.
COLOR TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO
(SE VENDE EN MÚLT. DE 10)
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
10 100 200+
S-17842 Negro 2" x 20 yardas 7 50 $59.40 $55.00 $49.50  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $689.04.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Diámetro del Rollo: 3"
MATERIAL:
  • Libre de látex
  • No es ignífugo.
VIDA ÚTIL:
  • 1 años
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -18 ° - 43 °C (14 ° - 176 °F)
ESPECIFICACIONES:
  • # UL: E52811. # de Control 362K
  • No es resistente a los rayos UV.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 18 M2" x 20 yardas
GROSOR178 MicrasGrosor 7 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:34:43 PM; USWEB12