3M 4116 Cinta de Espuma de Uretano - 1" x 36 yardas

Reduce sonidos y vibraciones.
  • Use en lámparas empotradas, impresoras, computadoras y tableros de automóviles.
  • Se adhiere a madera, acero inoxidable, vidrio y acrílico.
  • Detiene la humedad y el polvo; permite pasar el aire.
  • Soporta temperaturas de 93°C (200°F); 177°C (350°F) por hasta 30 minutos.
  • Espuma de uretano blanca de alta densidad con adhesivo acrílico y respaldo de papel.
ALTA DENSIDAD - 115 lbs. de Resistencia a la Tensión
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 3+
S-17859 1" x 36 yardas 1/16" 9 $3,366 $3,256 $3,168  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,904.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
USO:
  • La espuma de uretano puede amarillarse por la exposición a la luz pero no afecta el desempeño.
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
MATERIAL:
  • Espuma de Uretano de Celda Abierta
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento (Mínimo): -18 °C (0 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Adhesivo de un lado. 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 33 M1" x 36 yardas
GROSOR2 mm1/16"
PESO/CAJA5 kg12 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:28:52 PM; USWEB12