Gavetas Gigantes Estibables de Plástico - 15 x 20 x 12 12", Transparentes, 38 x 51 x 32 cm

Empaque y estibe. Sostienen productos, partes y herramientas grandes, pesadas y voluminosas.
  • Abertura frontal ancha para surtir fácilmente.
  • Asas grandes fáciles de sujetar.
  • Estibe hasta 6 gavetas de manera estable sobre el piso o repisa.
  • Diseño transparente que permite identificar fácilmente el contenido.
  • Ventanas para Gavetas opcionales disponibles.

    Guía de Medidas
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
DIMENSIONES EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR GAVETA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 CAJA 3+ CAJAS
S-17886 152012 1/2" 13 1/217 5/812 1/8" 3 13 $774.40 $748.00 gavetas AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,695.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Las dimensiones Interiores y Exteriores enlistadas en la gráfica se miden en la parte superior.
  • Abertura Frontal con Corte (Ancho):
    • Inferior: 12 7/8"
    • Superior: 14 1/2"
  • Alto de Reborde Frontal (De la Base al Fondo de Tolva): 8"
  • Ranura Portaetiquetas Integrada: 4 1/2 x 2 1/4" (Ancho x Alto)
MATERIAL:
  • Polipropileno
TEMPERATURA:
  • -18° - 49°C (32° - 200°F)
CAPACIDAD:
  • 75 lbs
INFO. DE LA FOTO PRINCIPAL:
Color de GavetaModelo No.
AzulS-12550BLU
GrisS-12551GR
RojoS-12551R
TransparentesS-17888
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
EXTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO38 x 51 x 32 cm15 x 20 x 12 1/2"
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO34 x 45 x 31 cm13 1/2 x 17 5/8 x 12 1/8"
PESO/CAJA6 kg13 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-24870 Ventanas para Gavetas Gigantes Estibables de Plástico - 20 x 12 1/2"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:33:16 PM; USWEB29