Gavetas Gigantes Estibables de Plástico - 17 1⁄2 x 16 1⁄2 x 12 1⁄2", Transparentes, 44 x 42 x 32 cm

Empaque y estibe. Sostienen productos, partes y herramientas grandes, pesadas y voluminosas.
  • Abertura frontal ancha para surtir fácilmente.
  • Asas grandes fáciles de sujetar.
  • Estibe hasta 6 gavetas de manera estable sobre el piso o repisa.
  • Diseño transparente que permite identificar fácilmente el contenido.
  • Ventanas para Gavetas opcionales disponibles.

    Guía de Medidas
SE VENDE POR CARTÓN
MODELO
NO.
DIMENSIONES EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CANT./
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR GAVETA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 CAJA 3+ CAJAS
S-17888 17 1/2 x 16 1/2 x 12 1/2" 15 5/8 x 14 x 12 1/8" 2 8 $843.70 $812.90 gavetas AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,957.34.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Las dimensiones Interiores y Exteriores enlistadas en la gráfica se miden en la parte superior.
  • Abertura Frontal con Corte (Ancho):
    • Inferior: 9 1/2"
    • Superior: 11 5/8"
  • Alto de Reborde Frontal (De la Base al Fondo de Tolva): 8"
MATERIAL:
  • Polipropileno
TEMPERATURA:
  • -18° - 49°C (32° - 200°F)
CAPACIDAD:
  • 75 lbs
INFO. DE LA FOTO PRINCIPAL:
Color de GavetaModelo No.
AzulS-12550BLU
GrisS-12551GR
RojoS-12551R
TransparentesS-17888
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
EXTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO44 x 42 x 32 cm17 1/2 x 16 1/2 x 12 1/2"
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO40 x 36 x 31 cm15 5/8 x 14 x 12 1/8"
PESO/CAJA3.6 kg8 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-24872 Ventanas para Gavetas Gigantes Estibables de Plástico - 16 1/2 x 12 1/2, 42 x 32 cm
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 12:00:36 PM; USWEB34