Barras de Silicón Industriales - 58 x 10", Ámbar

Coloque rápidamente gotas precisas de silicón caliente para sellar y ensamblar.
MODELO
NO.
TAMAÑO DESCRIPCIÓN COLOR RECOMENDADAS PARA CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 3+
S-17896 5/8 x 10" Industrial Ámbar Ensamble de Madera 265 $4,004 $3,894 $3,762  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,644.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Polímero EVA (Etileno Vinil Acetato) 
VIDA ÚTIL:
  • 2 años: Si se almacena en un lugar seco, en el empaque original, a una temperatura promedio de 25º C (77º F).
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 168° - 182 °C (335° - 360 °F)
  • Rendimiento: -18 ° - 71 °C (0 ° - 160 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Seca en 3-8 segundos, dependiendo de la cantidad de silicón utilizada.
  • No tóxico
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con FDA 21 CFR 175.105
CANTIDAD:
  • Se vende por peso. La cantidad puede variar de 250 a 280.
    • La cantidad en la tabla es el promedio.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO2 x 25 cm5/8 x 10"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:40:03 PM; USWEB12