Bolsas de Polipropileno Resellables - Grosor 1.5 Mil, 3 x 4", 38 Micras, 8 x 10 cm

¡No necesita sellar con calor! Cierre una y otra vez estas bolsas estilo celofán transparentes como el cristal.
  • Despegue la tira. Doble para sellar con facilidad.
  • Resisten la humedad y la grasa.
  • Sirven para archivar de manera segura.
  • Cumplen con FDA y USDA.
MODELO
NO.
DIMS. UTILIZABLES
ANCHO x LARGO
GROSOR
MIL
USO
RECOMENDADO
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
S-17949 3 x 4" 1.5 Gafete para Nombre 1,000 $814 $748  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $944.24.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reborde: 1 1/2"
MATERIAL:
  • 95% Homopolímero de Polipropileno Virgen​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​
  • 5% Estabilizantes​​​​​​​
  • RIC (Código de Identificación de Resina): #5
  • Libre de látex
TEMPERATURA:
  • 10° - 105 °C (50° - 221 °F)
  • Punto de Fusión: 150° C (302 °F)
  • No recomendadas para envío/almacenamiento en climas fríos.
    • Las bolsas pueden debilitarse o reventarse.
CAPACIDAD:
  • No se ha verificado su capacidad de peso.
USO:
  • Sellado lateral.
  • No tratada para ser impresa por el usuario final.
  • No se puede refrigerar ni congelar.
  • No se pueden utilizar para cocinar o en un horno de microondas.
  • Resistente al agua, no impermeable. Ver Bolsas Antigoteo.
  • No se usa con aspiradoras. Ver Bolsas para Aspiradora.
ESPECIFICACIONES:
  • Libre de ácido.
  • No está aprobado por el Correo Postal ni Paquetería.
  • No aprobado para cuarto limpio.
EMPAQUE:
  • Se empaca una dentro de otra en cantidades más chicas.
  • Planas o plegadas, según el tamaño.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x LARGO UTILIZABLE8 x 10 cm3 x 4"
GROSOR38 Micras1.5 mil
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
11/10/2026 02:52:30 PM; USWEB29