Redes de Protección para Uso Pesado - 2 12 - 3" x 82', Verdes, 64 - 76 mm x 25 M

Las redes flexibles de polietileno se deslizan fácilmente sobre objetos de tamaño irregular.
  • Uso Pesado - 2 veces más gruesas que las redes estándar.
  • Recomendadas para cigüeñales de carros y partes más pesadas.
  • Protegen contra pequeñas abolladuras y abrasiones en la superficie.
  • Estilo de malla cerrada.
MODELO
NO.
SE ADAPTA A
DIÁMETRO
LARGO
DEL ROLLO
COLOR LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 4+
S-17964 1/2 - 3" 82' Verde 7 $2,222 $2,134 $2,002 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,577.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

GROSOR:
  • .09"
EMPAQUE:
  • Sin núcleo de cartón.
MATERIAL:
  • Polietileno de Baja Densidad (LDPE)
VIDA ÚTIL:
  • 3 años
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -40 ° a 79 °C (-40 ° a 175 °F)
RECICLADO:
  • Reciclables
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con normas FDA para contacto indirecto con alimentos.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
APTO PARA
DIÁMETRO
64 - 76 mm2 1/2 - 3"
LARGO DEL ROLLO25 M82'
PESO/ROLLO3 kg7 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/09/2026 05:59:21 PM; USWEB29