3M 920XL Rollos Manuales de Cinta Adhesiva de Transferencia - 1" x 1,000 yardas

PARA SUPERFICIES LISAS

Los rollos largos de 1,000 yardas son ideales para sellar papelería, sobres y bolsas de seguridad de manera continua.
  • Rollos de aplicación manual – no requieren despachador.
  • Funciona bien con papel y plásticos recubiertos.
  • El respaldo se extiende sobre el adhesivo para removerlo fácilmente.
  • Respaldo kraft densificado de 43 lbs. tratado con silicón en un lado.
  • El ancho incluye los bordes sin pegamento de 1/8" en cada lado.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
TAMAÑO
DEL NÚCLEO
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 12+
S-17969 1" x 1,000 yardas 1.0 3" 9 $7,898 $7,568 $7,304  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,161.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Diámetro del Rollo: 12 5/8"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Acrílico
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 121 °C (250 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 82 °C (180 °F)
ESPECIFICACIONES:
  • Resistencia a los rayos UV: Excelente
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 914 M1" x 1,000 yardas.
GROSOR25 Micras1.0 mil
TAMAÑO DEL NÚCLEO8 cm3"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:19:29 PM; USWEB12