Película Elástica para Despachador Portátil - Cast, Calibre 80, 40" x 5,000'

Transparente y silenciosa. Se desenrolla suave y fácilmente.
  • Para cargas uniformes hasta de 2,500 lbs.
  • Se estira hasta un 250%.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO CALIBRE LBS./
ROLLO
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-17973 Uline Cast 40" x 5,000' 80 70 $3,388 $3,212 $3,014 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,930.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 9"
MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -18 ° - 46 °C (0 ° - 120 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Adherencia por 2 lados.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO102 cm x 1524 M40" x 5,000'
GROSOR20 MicraCalibre 80
PESO/ROLLO32 kg70 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:13:51 PM; USWEB12