Frascos Rectos de Vidrio Transparente - 4 oz, Tapa Metálica Blanca, 118 ml

Frasco elegante y transparente para almacenar alimentos. Los frascos vienen con tapa.
  • Rectos para llenar y tener acceso fácil al contenido.
  • Los frascos soportan temperaturas extremas de -18° a 454°C (0° a 850°F).
  • Cumplen con FDA.
  • Incluyen tapas metálicas con sello de plastisol.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
TAMAÑO DIÁMETRO
DE ABERTURA
TAMAÑO
DE TAPA
CANT./
CAJA
PRECIO POR FRASCO (MXN) COLOR
DE TAPA
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 CAJA 3+ CAJAS
S-17982M-W 4 oz. 1 7/8" 58/400 24 $33.00 $30.80  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $918.72.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Altura con Tapa: 2 3/4"
  • Tapa:
    • Diámetro: 2 3/8"
    • Alto: 7/16"
MATERIAL:
  • Tapa: Acero estañado electrolítico
  • Forro: Plastisol (cumple con la FDA)
TEMPERATURA:
  • Tapa (Máximo): 88 °C (205 °F)
COMPATIBILIDAD:
ESTILO:
  • El estilo de la tapa puede variar.
USO:
  • Tapa hermética y a prueba de derrames.
  • Aunque están hechos con materiales aprobados por la FDA, se recomienda limpiar el frasco antes del primer uso.
EMPAQUE:
  • Las tapas van enroscadas en los frascos.
  • Se envía en caja con paneles separadores.
CAPACIDAD:
  • Medida en onzas líquidas.
ESPECIFICACIONES:
  • No esterilizado
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO118 ml4 oz.
DIÁMETRO DE ABERTURA48 mm1 7/8"
ACCESORIOS:
  • S-18011 Tapas de Polipropileno Acanaladas - 58/400, Blancas
  • S-20271 Tapas de Polipropileno Acanaladas - 58/400, Negras
  • S-22991 Tapas de Acero - 58/400, Negras
PARTES:
  • S-18018 Tapas de Acero - 58/400, Blancas
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
11/12/2026 11:29:41 AM; USWEB29