14 x 4 x 42" Cajas de Cartón con Abertura Lateral y SPC - 36 x 10 x 107 cm

Las solapas de superposición completa brindan resistencia extra al estibar y protección en los bordes.
  • Recomendadas para enviar rifles y otros productos planos o angostos.
  • Prueba a 200 lbs.
    Guía de Medidas
CAJA PARA RIFLE COMPACTO
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
PIES CÚB.
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT. POR
ATADO/TARIMA
AGREGAR AL
CARRITO
15 90 240 495 990+
S-17998 14442" 1.4 $120.34 $111.32 $105.82 $99.00 $93.50 15 / 240  AGREGAR
SOLAPAS DE SUPERPOSICIÓN COMPLETA

Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,093.96.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores: 14 3/8 x 4 3/8 x 43" (+/- 1/8")
  • Peso Dimensional de Paquetería: 18 lbs
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
  • Prueba a 200# vs 32 ECT (Prueba de Aplastamiento de Bordes):
    • Prueba a 200#:
      • 60% más resistencia al reventamiento.
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 40 lbs.
    • 32 ECT:
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 30 lbs.
  • La Prueba en Libras hace Referencia a la Resistencia al Reventamiento:
    • Las cajas de prueba a 200 lbs soportan 200 lbs/pulgada cuadrada de presión en las paredes laterales antes de reventar.
  • El ECT Hace Referencia a la Capacidad Estibable:
    • Las cajas 32 ECT soportan 32 lbs/pulgada lineal de peso estibable antes de romperse.
    • Una alternativa para envíos livianos.
PAUTAS DE RESISTENCIA DE CAJA: (Peso máximo por cajax)                       
MANUAL PARA CAJAS DE FIBRA GUÍA PARA ENVÍOS
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
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO36 x 10 x 107 cm14 x 4 x 42"
SOSTIENE40 L1.4 pies cúb.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
11/30/2022 11:59:06 PM; USWEB30 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000