Cinta Reflejante - 2" x 10 yardas, Negra

Reduzca daños accidentales a postes, puertas del área de carga y estantería.
  • Dura hasta 7 años.
  • Excelente en áreas oscuras o con poca luz.
MODELO
NO.
COLOR TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 2) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 6 1+ CAJAS
S-18174 Negro 2" x 10 yardas 5.5 24 $440 $396 $352  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,020.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Acrílico
  • Reverso: Rollo retrorreflejante con respaldo recubierto con color.
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses
TEMPERATURA:
  • -40° a 82 °C (-40° a 180 °F)
PROPIEDADES:
  • Resistencia a la Tensión: 11 lbs/pulgada
USO:
  • Se recomienda para superficies lisas de concreto en interiores.
  • Superficie: No laminada. Se puede desgastar si se expone en exteriores.
  • No aprobado para camiones. (Ver S-6735 o S-6736)
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con la especificación L-S-300C de Refracción 1, Clase 1.
  • Resistente a los químicos y los hongos.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 9 M2" x 10 yardas
GROSOR140 MicraGrosor 5.5 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:42:21 PM; USWEB12