Caja de Madera de Uso Pesado - 48 x 48 x 48" - 117 x 117 x 107 cm

Protección de uso pesado para sus envíos internacionales más valiosos.
  • Triplay de 3/4" de grosor.
  • Panel frontal removible para cargar fácilmente.
  • Ensamble rápido y sin herramientas. Los clips de acero sujetan los paneles.
  • Certificadas para exportación. Cumplen con los requisitos NIMF 15.
  • Tarima con bloques incluida.
MODELO
NO.
DIMS. EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMS. INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE PESO
CAPACIDAD
ESTIBABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
S-18249 484848" 46 1/446 1/442" 6,000 lbs. 18,000 lbs. 220 $13,684 $12,958 $12,474  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $15,873.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Las dimensiones exteriores incluyen tarima.
  • Exteriores (Reales): 47 3/4 x 47 3/4 x 48"
CONSTRUCCIÓN:
  • Caja de 6 piezas
ESPECIFICACIONES:
  • No posee certificación ONU.
  • La tarima y la caja están selladas.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO117 x 117 x 107 cm46 1/4 x 46 1/4 x 42"
EXTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO122 x 122 x 122 cm48 x 48 x 48"
CAPACIDAD ESTIBABLE8165 kg18,000 lbs.
CAPACIDAD DE PESO2722 kg6,000 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-4736 Removedor de Clips para Cajas de Madera de Uso Pesado
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/06/2026 03:49:22 PM; USWEB25