Tubos Cuadrados - 2 x 2 x 37", Blancos, 5 x 5 x 94 cm

Recomendados para almacenar o enviar documentos, mapas y planos.
  • Se envían y almacenan planos - Ahorran espacio de almacén.
  • Forma cuadrada única facilita meter y sacar objetos.
  • Corrugado fuerte de prueba a 200 lbs.
  • Pestañas para cerrar - No necesitan cinta adhesiva.
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
INTERIOR
ANCHO x PROF. x LARGO
CANT./
ATADO
LBS./
ATADO
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
50 100 500+
S-18260 2237" 50 16 $38.94 $33.66 $28.60  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,258.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES: 
  • Exteriores: 2 1/2 x 2 1/2 x 37 1/2" (Ancho x Profundidad x Largo)
MATERIAL:
  • Flauta B
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado:
    • Mínimo: 40%
    • Máximo: 90%
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con ASTM D5118 y D3951.
  • No cumplen con normas FDA para contacto directo con alimentos.
ENVÍO:
  • Etiquetas Adhesivas para Dirección:
    • Colocar la etiqueta  horizontalmente con cada extremo apuntando hacia el extremo del tubo. 
    • Verifique que los códigos de barras de envío se puedan escanear fácilmente.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x PROFUNDIDAD x LARGO INTERIOR5 x 5 x 94 cm2 x 2 x 37"
PESO/ATADO:7 kg16 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:05:54 PM; USWEB12