30 x 6 x 24" Cajas de Cartón de Prueba a 275 lb con Abertura Lateral y SPC - 76 x 15 x 61 cm

Las solapas de superposición completa brindan resistencia extra al estibar y protección en los bordes.
  • Recomendadas para cuadros, espejos y otros productos planos y angostos.

    Guía de Medidas
PRUEBA A 275 LBS.
SE VENDE POR ATADOS
MODELO
NO.
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PRECIO POR CAJA (MXN) CANT. POR
ATADO/TARIMA
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
10 100 250 500 1,000+
S-18320 30624" $194.04 $174.90 $158.18 $144.76 $135.74 10 / 140  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,250.82.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores: 30 1/2 x 6 1/2 x 25 1/8" (+/- 1/8")
  • Peso Dimensional de Paquetería: 40 lbs
MATERIAL:
  • Flauta C
    • Excepción (Flauta B/C): 
      • S-11213 (40 x 8 x 50") 
CARACTERÍSTICAS:
  • Todas las cajas de cartón se abren a lo largo (primera dimensión).
  • Las uniones están pegadas.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con ASTM D5118
TERMINOLOGÍA:
  • Prueba a 200# vs 32 ECT (Prueba de Aplastamiento de Bordes):
    • Prueba a 200#:
      • 60% más resistencia al reventamiento.
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 40 lbs.
    • 32 ECT:
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 30 lbs.
  • La Prueba en Libras hace Referencia a la Resistencia al Reventamiento:
    • Las cajas de prueba a 200 lbs soportan 200 lbs/pulgada cuadrada de presión en las paredes laterales antes de reventar.
  • El ECT Hace Referencia a la Capacidad Estibable:
    • Las cajas 32 ECT soportan 32 lbs/pulgada lineal de peso estibable antes de romperse.
    • Una alternativa para envíos livianos.
PAUTAS DE RESISTENCIA DE CAJA: (Peso máximo por caja)
MANUAL PARA CAJAS DE FIBRAGUÍA PARA ENVÍOS
Corrugado Sencillo 32 ECT65 lbs30 lbs
200# Corrugado Sencillo65 lbs40 lbs
275# Corrugado Sencillo95 lbs65 lbs
350# Corrugado Sencillo120 lbs80 lbs
200# Corrugado Doble80 lbs60 lbs
275# Corrugado Doble100 lbs80 lbs
350# Corrugado Doble120 lbs100 lbs
500# Corrugado Doble160 lbs140 lbs
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO76 x 15 x 61 cm30 x 6 x 24"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
09/28/2023 03:22:02 AM; USWEB27 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000