3M 371 Cinta Adhesiva Hot Melt para Encintadora - 2" x 1,000 yardas, Transparente

MÁS VENDIDA

La cinta más vendida en EUA.
  • Para cajas de corrugado sencillo pesadas.
  • Conocida por su consistente adhesivo hot melt. No se despega, agrieta ni seca.
  • Impermeable y a prueba de intemperie.
  • Respaldo de polipropileno con adhesivo hot melt.
  • Solo para uso con encintadoras. No compatible con despachadores manuales.
22 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
SE VENDE POR CAJA
MODELO
NO.
COLOR TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
6 12 24+
S-1833 Transparente 2" x 1,000 yardas 1.8 6 $638 $594 $572  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,440.48.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 9 3/4"
MATERIAL:
  • Libre de látex
VIDA ÚTIL:
  • 1 año a partir de la fecha de fabricación
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 16° - 38 °C (32° - 100 °F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 914 M2" x 1,000 yardas.
GROSOR46 MicrasGrosor 1.8 Mil
PESO/CAJA12 kg27 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:08:14 PM; USWEB12