3M 375 Cinta Adhesiva para Sellado de Cajas - 3" x 55 yardas, Transparente, 76 mm x 50 M

DE PRIMERA CALIDAD

Nunca tendrá que preocuparse de que sus paquetes no estén completamente sellados.
  • Sellos resistentes y seguros para cajas de cartón muy llenas o medio llenas.
  • Se adhiere instantáneamente a corrugado doble y triple.
  • Resiste rasgaduras y garantiza durabilidad a largo plazo.
  • Respaldo de polipropileno resistente con adhesivo hot melt.
35 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
24 36 72 144+
S-1836 3" x 55 yardas 3.1 24 15 $415.80 $390.50 $372.90 $353.10  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $11,575.96.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 0° - 38 °C (32° - 100 °F)
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO76 mm x 50 M3" x 55 yardas
GROSOR79 Micras3.1 mil
PESO/CAJA7 kg15 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:15:44 PM; USWEB12