3M 898 Cinta de Filamento Industrial - 1" x 60 yardas

Refuerza cajas de corrugado y cartón fibra.
  • Alto desempeño. Ideal para sellado y amarre de uso pesado.
  • Recomendada para cierres con clips en "L" y refuerzo con clips en "C".
  • Excelente resistencia a la abrasión, humedad y desgaste.
  • Dorso de polipropileno transparente reforzado con filamentos de hilo de vidrio. Adhesivo de goma sintética.
  • Utilice con Despachadores de Cinta de Filamento Uline y 3M.
380 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
CUMPLE CON ASTM D5330, TIPO III
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 24 48 72 96+
S-1839 1" x 60 yardas 6.6 36 $679.80 $662.20 $643.50 $624.80 $600.60  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,462.86.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 5 5/8"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Hot Melt
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación (Mínima): 16 °C (60 °F)
  • Rendimiento: -34° a 60° C (-30° a 140 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Los filamentos corren a lo largo de la cinta (dirección de la máquina).
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO25 mm x 55 M1" x 60 yardas
GROSOR168 Micras6.6 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:37:41 PM; USWEB12