Collares para Tarimas - 48 x 40 x 8"

Diseñe una caja de madera con la profundidad deseada sobre su tarima en minutos. Aumente o disminuya la altura.
  • Recomendados para partes o equipos pesados.
  • Certificados para exportación - cumplen con los requisitos NIMF 15.
  • Los collares de 8" de alto para tarimas se estiban fácilmente a la altura deseada.
  • Madera de 3/4" y bisagras de acero brindan máxima protección.
  • Ensamble sin herramientas, clavos ni tornillos. Se doblan planos.
  • Use con Tarimas de Madera Tratadas con Calor, se venden por separado.
SE VENDE EN MÚLTIPLOS DE 2
MODELO
NO.
DIMENSIONES EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE PESO
CAPACIDAD
ESTIBABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO POR COLLAR (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
2 6 18+
S-18394 48408" 1,250 lbs. 15,000 lbs. 22 $1,782 $1,694 $1,606  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,134.24.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
COMPATIBILIDAD: 
  • Otras Tarimas Compatibles: 
    • H-1218 de Madera Nueva GMA
    • H-750 de Madera Reciclada
    • H-2089 de Madera Reciclada Tratada con Calor
    • H-6096 de Embonables de Uso Pesado
CAPACIDAD:
  • 1 Collar: 1,250 lbs.
  • 2 Collares: 2,500 lbs.
  • 3 Collares: 3,000 lbs.
  • 4 Collares: 3,500 lbs.
  • 5 Collares: 4,000 lbs.
CONSTRUCCIÓN:
  • Un collar está compuesto de (4) tablas y (4) bisagras de acero.
ESPECIFICACIONES:
  • No posee certificación de la ONU.
  • Tamaño europeo
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
EXTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO122 x 102 x 20 cm48 x 40 x 8"
CAPACIDAD DE PESO567 kg1,250 lbs.
CAPACIDAD ESTIBABLE6803 kg15,000 lbs.
PESO10 kg22 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
12/01/2022 12:44:06 AM; USWEB30 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000