Uline Minietiquetas Adhesivas para Etiquetadora - Papel Blanco, 1 x 1 12", 3 x 4 cm

Las minietiquetas térmicas directas brindan una excelente impresión.
Mínimo 2 Rollos
MODELO
NO.
TAMAÑO
ANCHO x ALTO
USOS
RECOMENDADOS
ETIQUETAS/
ROLLO
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 10 20+
S-18477 1 x 1/2" Multiusos Chica 750 20 $396 $374 $352 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $918.72.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 1"
MATERIAL:
  • Adhesivo: Acrílico Permanente 
  • Acabado mate
USO:
  • Quite la primera envoltura de etiquetas para evitar que se atasquen en la impresora por el cierre con pegamento o cinta adhesiva.
EQUIVALENTE: 
  • Dymo®: #30347
VIDA ÚTIL:
  • 1 año
TEMPERATURA:
  • Rendimiento: -54° a 82 °C (-65° a 180 °F)
COMPATIBILIDAD:
  • Compatibles con Impresoras Dymo® Serie 400.
    • Excepciones: S-17044, S-22416 y S-22417 solo son compatibles con Dymo® 4XL.
  • No Compatibles con Impresoras Dymo® Serie 500.
ESTILO:
  • Sin perforación entre cada etiqueta adhesiva.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO X ALTO3 x 4 cm1 x 1 1/2"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 07:15:15 PM; USWEB12