3M 2307 Cinta Masking para Uso General - 2" x 60 yardas

Grado mediano para aplicaciones industriales.
  • Remoción limpia de acero inoxidable y pulvirrevestidos.
  • Resiste temperaturas de hasta 93°C (200°F) por 1 hora.
  • Respaldo de papel crepé de color natural con adhesivo de goma.
23 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
CUMPLE CON ASTM D6123
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 12) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
12 36 72 144+
S-1849 2" x 60 yardas 5.2 24 $309.10 $292.60 $278.30 $260.70  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,302.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 12 meses a partir de la fecha de envío.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -1° a 43° C (65° - 85 °F)
USO:
  • No se recomienda para uso en exteriores
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 55 M2" x 60 yardas
GROSOR132 Micras5.2 mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:10:37 PM; USWEB12