Uline Fleje de Polipropileno - 12" x .024" x 7,200', Blanco

NÚCLEO DE 16 x 6"

Fleje de polipropileno resistente pesa la mitad del fleje de acero.
  • De uso fácil, más seguro y menos costoso.
  • Superficie en relieve.

    Uline Fleje de Polipropileno
MODELO
NO.
ANCHO GROSOR RESISTENCIA
A LA TENSIÓN
LARGO COLOR APLICACIÓN LBS./
ROLLO
USA
SELLOS
PRECIO POR ROLLO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3 6 12+
S-18508 1/2" .024 lbs. 500 lbs. 7,200' Blanco Tarimas hasta de
2,000 lbs.
27 S-512 $2,090 $1,958 $1,870 $1,782  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,424.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

VIDA ÚTIL:
  • 12 meses
TEMPERATURA:
  • -29° a 71° C (-20° a 320° F)
  • No se puede almacenar por mucho tiempo a menos de 32 °F.
CARACTERÍSTICAS:
  • Puede sellarse al calor/soldarse por fricción.
  • No contiene fibra de vidrio.
COLOR:
  • No hay diferencia en el rendimiento según el color, negro, amarillo o blanco.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO2195 M7,200'
APLICACIÓNTarimas de hasta 907 kgTarimas de hasta 2,000 lbs.
RESISTENCIA A LA TENSIÓN3,448 kPa500 lbs.
GROSOR610 Micras.024"
PESO/ROLLO12 kg27 lbs.
ANCHO13 mm1/2"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/15/2021 10:06:27 PM; USWEB8 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000