3M 4949 VHB Cinta de Espuma Doble Cara - 14" x 36 yardas

GROSOR 45 MIL

Cinta del Siglo 21. Reemplaza remaches, tuercas, tornillos, soldaduras y adhesivos líquidos.
  • Fuerza increíble VHB garantiza una adherencia segura.
  • Fije paneles planos de metal expuesto a estructuras de soporte de acero como tiras para raspar a solapas de ala.
  • Rango de temperatura de -40° a 95°C (-40°F a 200°F).
  • Modera el ruido, impactos y vibraciones.
  • Resistente a humedad, UV y solventes. Para interiores y exteriores.
  • Espuma acrílica negra con adhesivo acrílico; respaldo de poliéster transparente.
Clasificación UL 746C
MODELO
NO.
TAMAÑO RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-18639 1/4" x 36 yardas 140 lbs. 45 36 $2,134 $2,090 $2,002 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,475.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES: 
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 121 °C (300 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 82 °C (200 °F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO6 mm x 33 M1/4" x 36 yardas
RESISTENCIA A LA TENSIÓN97 N/cm cuadrados140 lbs.
GROSOR1,143 MicrasGrosor 45 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:50:48 PM; USWEB12