3M 5915 VHB Cinta de Espuma Doble Cara - 12" x 72 yardas

GROSOR 16 MIL

Cinta del Siglo 21. Reemplaza remaches, tuercas, tornillos, soldaduras y adhesivos líquidos.
  • Fuerza increíble VHB garantiza una adherencia segura.
  • Fije canales para lluvia a los techos.
  • Espuma suave adaptable se amolda a superficies irregulares.
  • Rango de temperatura es -40°C a 93°C (-40°F a 200°F).
  • Resistente a humedad, UV y solventes. Para interiores y exteriores.
  • Espuma acrílica negra con adhesivo acrílico; respaldo de polietileno rojo.
Clasificación UL 746C
MODELO
NO.
TAMAÑO RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-18688 1/2" x 72 yardas 90 lbs. 16 18 $4,400 $4,246 $4,070 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,104.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO13 mm x 66 M1/2" x 72 yardas
RESISTENCIA A LA TENSIÓN62 N/cm cuadrados90 lbs.
GROSOR406 MicraGrosor 16 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:53:11 PM; USWEB12