3M 371 Cinta Adhesiva para Sellado de Cajas - 3" x 55 yardas, Transparente, 76 mm x 50 M

MÁS VENDIDA

La cinta más vendida en EUA.
  • Para cajas pesadas de corrugado sencillo.
  • Conocida por su consistente adhesivo hot melt. No se despega, agrieta ni seca.
  • Impermeable y a prueba de intemperie.
  • Respaldo de polipropileno con adhesivo hot melt.
22 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
LBS./
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 18) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
18 36 72 144 288+
S-1871 3" x 55 yardas 1.8 24 11 $176.00 $163.90 $148.50 $125.40 $113.30  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,674.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 3 7/8"
MATERIAL:
  • Libre de látex
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 16° - 38 °C (32° - 100 °F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO76 mm x 50 M3" x 55 yardas
GROSOR46 Micras1.8 mil
PESO/CAJA5 kg11 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:16:10 PM; USWEB12