3M 4317 Cinta de Espuma de Uretano - 12" x 9 yardas

Reduce sonidos y vibraciones.
  • Use en lámparas empotradas, impresoras, computadoras y tableros de automóviles.
  • Se adhiere a madera, acero inoxidable, vidrio y acrílico.
  • Espuma suave y adaptable impide el paso de polvo, aire y luz al comprimirse.
  • Soporta temperaturas hasta de 66°C (150°F); 121°C (250°F) por hasta 30 minutos.
  • Espuma de uretano gris de baja densidad con adhesivo acrílico y respaldo de papel tratado con silicón.
BAJA DENSIDAD - 25 lbs. de Resistencia a la Tensión
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-18773 1/2" x 9 yardas 3/8" 18 $792 $770 $748  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $918.72.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
MATERIAL:
  • Espuma de Uretano de Celda Abierta
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento (Mínimo): -18 °C (0 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Adhesivo de un lado. 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO13 mm x 8 M1/2" x 9 yardas
GROSOR9 mm3/8"
PESO/CAJA1.4 kg3 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 05:28:42 PM; USWEB12