3M F9473PC VHB Cinta Adhesiva de Transferencia - 38" x 60 yardas

GROSOR 10 MIL

Cinta del Siglo 21. Reemplaza remaches, tuercas, tornillos, soldaduras y adhesivos líquidos.
  • Fuerza increíble VHB garantiza una adherencia segura e invisible.
  • Pega superficies de metal planas y lisas incluyendo molduras para auto.
  • Rango de temperatura es -40°C a 149°C (-40°F a 300°F).
  • Resistente a humedad, UV y solventes. Para interiores y exteriores.
  • Adhesivo acrílico transparente; respaldo de papel kraft recubierto de polietileno. Núcleo de 3".
Clasificación UL 746C
MODELO
NO.
TAMAÑO RESISTENCIA A
LA TENSIÓN
GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-18780 3/8" x 60 yardas 100 lbs. 10 24 $2,002 $1,936 $1,848 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,322.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: -1° a 43° C (70° - 100 °F)
  • Desempeño:  
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 500 °F
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 300 °F
CARACTERÍSTICAS:
  • Dos lados
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO10 mm x 55 M3/8" x 60 yardas
RESISTENCIA A LA TENSIÓN69 N/cm cuadrados100 lbs.
GROSOR254 MicraGrosor 10 Mil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:53:36 PM; USWEB12