3M 8403 Cinta de Poliéster Verde - 2" x 72 yardas

Enmascarado de uso pesado para limpieza con arena a presión y fabricación industrial.
  • Una y empalme papeles y películas recubiertas de silicón.
  • Remoción limpia, permanece flexible después de 3 horas a 177°C (350°F).
  • Resistente a la abrasión y los químicos.
  • Soporta temperaturas de -51ºC a 218°C (-60ºF a 425°F).
  • Respaldo de película de poliéster verde con adhesivo de silicón.
41 LBS. DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 4 6+
S-18781 2" x 72 yardas 2.4 24 $4,576 $4,532 $4,444 rollos AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $10,616.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
  • Diámetro del Rollo: 4.3"
GROSOR:
  • Reverso: 1.4 mil
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación. 
USO:
  • Solo para uso industrial y ocupacional.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO48 mm x 66 M2" x 72 yardas
GROSOR61 MicrasGrosor 2.4 Mil
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
06/11/2026 07:46:14 AM; USWEB29