3M 410M Cinta Masking Doble Cara - 14" x 36 yardas

Pega todo, desde palos de golf hasta portarretratos. Cinta gruesa y adherente.
  • Use para laminar y empalmar o instalar placas de impresión.
  • Resiste temperaturas de 93°C (200°F) por 30 minutos.
  • Cinta de papel blanquecino con adhesivo liso de caucho y respaldo escocés verde.
  • Utilice con Despachador de Cinta Doble Cara.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR
MIL
TAMAÑO
DEL NÚCLEO
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MÍN. 2 ROLLOS) (MXN) PRECIO
POR CAJA
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 12+
S-18850 1/4" x 36 yardas 6.0 3" 144 $374 $352 $47,520  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $867.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Diámetro del Rollo: 5"
TEMPERATURA:
  • Funcionamiento: 150° F
VIDA ÚTIL:
  • 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
ESPECIFICACIONES:
  • Resistencia a Solventes: Mediana
  • Resistencia a Rayos UV: Buena
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO6 mm x 33 M1/4" x 36 yardas
GROSOR152 MicrasGrosor 6.0 Mil
TAMAÑO DEL NÚCLEO8 cm3"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:39:55 PM; USWEB12