3M 4026 Cuadros de Cinta de Espuma Doble Cara - 34 x 34", 19 mm x 2 cm

GROSOR DE 1/16"

Para superficies ásperas o irregulares. Cuadros precortados prácticos pegan letreros y señalamientos pequeños.
  • Uso ligero a mediano. Uso en interiores.
  • Soporta temperaturas hasta de 104°C (220°F).
  • Resistente a solventes y UV.
  • Espuma blancuzca de uretano con adhesivo acrílico y respaldo de papel.
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR # CUADROS
POR CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 4+
S-18864 3/4 x 3/4" 1/16" 1,000 $3,212 $3,146 $3,036  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,725.92.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
GROSOR:
  • Respaldo: 3 mil
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 121 °C (380 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 82 °C (220 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Adhesivo: Permanente
USO:
  • La espuma de uretano puede amarillarse por la exposición a la luz pero no afecta el desempeño.
ESPECIFICACIONES:
  • Resistencia a Solventes: Mediana
  • No son libres de ácido.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO19 mm x 2 cm3/4 x 3/4"
GROSOR2 mm1/16"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 02:57:31 PM; USWEB12