3M 4932 VHB Cinta de Espuma Doble Cara - 14" x 36 yardas

GROSOR 25 MIL

Cinta del Siglo 21. Reemplaza remaches, tuercas, tornillos, soldaduras y adhesivos líquidos.
  • Fuerza increíble VHB garantiza una adherencia segura.
  • Pega superficies brillosas o lisas tales como poliestireno, polipropileno y materiales con acabado pulvirrevestido.
  • Fije refuerzos fácilmente a gabinetes.
  • Rango de temperatura de -40°C a 71°C (-40°F a 160°F).
  • Modera el ruido, impactos y vibraciones.
  • Resiste humedad, UV y solventes. Para interiores y exteriores.
  • Espuma acrílica blanca con adhesivo de goma en respaldo de papel kraft.
Clasificación UL 746C
MODELO
NO.
TAMAÑO RESISTENCIA
A LA TENSIÓN
GROSOR
MIL
ROLLOS/
CAJA
PRECIO POR ROLLO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
S-18890 1/4" x 36 yardas 100 lbs. 25 36 $2,816 $2,640 $2,596 rollo(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,266.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Núcleo: 3"
VIDA ÚTIL:
  • 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
TEMPERATURA:
  • Aplicación: 21° - 38 °C (70° - 100 °F)
  • Rendimiento:
    • Corto Plazo (Minutos, Horas): Hasta 232 °C (200 °F)
    • Largo Plazo (Días, Semanas): Hasta 121 °C (160 °F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO6 mm x 33 M1/4" x 36 yardas
RESISTENCIA A LA TENSIÓN69 N/cm cuadrados100 lbs.
GROSOR635 Micras25 Milil
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 04:56:54 PM; USWEB12