13 38 x 10 x 5 38" Cajas para Frascos de Envasar - 34 x 25 x 14 cm

Separadores de cartón se adaptan para 12 frascos regulares de una pinta.
  • Cajas de prueba a 200 lbs. soportan el manejo rudo.
  • Se envían planas, ahorran espacio de almacenamiento.
  • Incluye caja y separadores.
  • Frascos para Envasar se venden por separado.
PRUEBA A 200 LBS.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
INTERIORES
LARGO X ANCHO X ALTO
DIMENSIONES UTILIZABLES
DE CELDAS
LARGO x ANCHO x ALTO
PRUEBA PRECIO POR CAJA (MXN) CANT./
ATADO
AGREGAR AL
CARRITO
10 50 100+
S-18943 12 Frascos de Una Pinta 13 3/8103/8" 1/41/41/4" 200 lbs. $107.80 $95.70 $88.00 10  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,250.48.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES: 
  • Exteriores: 13 3/4 x 10 3/8 x 6" (+/- 1/8")
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
  • Prueba a 200# vs 32 ECT (Prueba de Aplastamiento de Bordes):
    • Prueba a 200#:
      • 60% más resistencia al reventamiento.
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 40 lbs.
    • 32 ECT:
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 30 lbs.
  • La Prueba en Libras hace Referencia a la Resistencia al Reventamiento:
    • Las cajas de prueba a 200 lbs soportan 200 lbs/pulgada cuadrada de presión en las paredes laterales antes de reventar.
  • El ECT Hace Referencia a la Capacidad Estibable:
    • Las cajas 32 ECT soportan 32 lbs/pulgada lineal de peso estibable antes de romperse.
    • Una alternativa para envíos livianos.
PAUTAS DE RESISTENCIA DE CAJA: (Peso máximo por cajax)                       
MANUAL PARA CAJAS DE FIBRA GUÍA PARA ENVÍOS
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
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO34 x 25 x 14 cm13 3/8 x 10 x 5 3/8"
USO SUGERIDOFrascos de 12 473 ml12 Frascos de Una Pinta
LARGO x ANCHO x ALTO UTILIZABLES DE LAS CELDAS83 x 83 x 133 mm3 1/4 x 3 1/4 x 5 1/4"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
12/01/2022 01:08:21 AM; USWEB8 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000