14 78 x 11 18 x 5" Cajas para Frascos de Envasar - 38 x 28 x 13 cm

Separadores de cartón se adaptan para 12 frascos de boca ancha de una pinta.
  • Cajas de prueba a 200 lbs. soportan el manejo rudo.
  • Se envían planas, ahorran espacio de almacenamiento.
  • Incluye caja y separadores.
  • Frascos para Envasar se venden por separado.
PRUEBA A 200 LBS.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
INTERIORES
LARGO X ANCHO X ALTO
DIMENSIONES UTILIZABLES
DE CELDAS
LARGO x ANCHO x ALTO
PRUEBA PRECIO POR CAJA (MXN) CANT./
ATADO
AGREGAR AL
CARRITO
10 50 100+
S-18944 12 Frascos de Boca Ancha
de Una Pinta
14 7/811 1/85" 5/85/87/8" 200 lbs. $111.10 $104.50 $92.40 10  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,288.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES: 
  • Exteriores: 15 1/4 x 11 1/2 x 5 5/8" (+/- 1/8")
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
  • Prueba a 200# vs 32 ECT (Prueba de Aplastamiento de Bordes):
    • Prueba a 200#:
      • 60% más resistencia al reventamiento.
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 40 lbs.
    • 32 ECT:
      • Recomendado para envíos por Paquetería de hasta 30 lbs.
  • La Prueba en Libras hace Referencia a la Resistencia al Reventamiento:
    • Las cajas de prueba a 200 lbs soportan 200 lbs/pulgada cuadrada de presión en las paredes laterales antes de reventar.
  • El ECT Hace Referencia a la Capacidad Estibable:
    • Las cajas 32 ECT soportan 32 lbs/pulgada lineal de peso estibable antes de romperse.
    • Una alternativa para envíos livianos.
PAUTAS DE RESISTENCIA DE CAJA: (Peso máximo por cajax)                       
MANUAL PARA CAJAS DE FIBRA GUÍA PARA ENVÍOS
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
INTERIOR LARGO x ANCHO x ALTO38 x 28 x 13 cm14 7/8 x 11 1/8 x 5"
USO SUGERIDO12 Frascos de Boca Ancha y 473 ml12 Frascos de Boca
Ancha de Una Pinta
LARGO x ANCHO x ALTO UTILIZABLES DE LAS CELDAS92 x 92 x 124 mm3 5/8 x 3 5/8 x 4 7/8"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
12/01/2022 01:48:29 AM; USWEB30 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000